Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

FlexiVision 100 met FlexiScope 3 camerahandgreep

Artikelnummer: 492864

Omschrijving

Uitvoering:

FlexiVision 100 is een camera-basiseenheid voor industriële toepassingen. Met de vele functies van deze eenheid kunnen tijdens de inspectie aanvullende beeldgegevens worden ingewonnen, waardoor het controleproces efficiënter en proceszekerder kan worden uitgevoerd. Rechtstreekse beeldweergave op HD-monitor (geen pc nodig). Opslag van beelden op USB-stick mogelijk. De FlexiScope 3 camerahandgreep en de HD camerakop kunnen met elkaar worden gecombineerd.
Met FlexiScope 3 camerahandgreep voor gebruik van alle FlexiScope 2 en 3 sondes. Led-lichtbron in de handgreep geïntegreerd.

Voordeel:

  • Full HD-resolutie (1920×1080)
  • Beelddocumentatie

Levering:

Camerabasiseenheid FlexiVision 100, FlexiScope 3 camerahandgreep incl. DVI-kabel, USB-geheugenstick, netadapter, reinigingsmateriaal en transportkoffer.

Accessoires:

FlexiScope 2 en 3 sondes 492876- 492889.