{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 1 mm - 15 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
Prismahoek | 60 (3-kant) graden | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 422300 1-15 | |
EAN/GTIN | 4946368009964 | |
Nummer fabrikant | 114-101 |