Uitvoering:
Dubbele bekkaliber van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Goedkeurzijde met
slijtageovermaat volgens DIN 7163.
Voor tussenmaat of tolerantiewaarde.
Bekkaliber met tolerantiewaarde bijv.
nr. 484225 maat 41,04 + 0,01/ -0,02
Toepassing:
Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.
Norm:
Toleranties en maatafwijkingen volgens DIN EN ISO 1938-1 en DIN 7163.
Tip:
De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).
Type A = 3 – 5,999
Type B = 6,001 – 6,999
Type C = 7,001 – 10,999
Type D = 10,001 – 14,999
Type E = 15,001 – 18,999
Type F = 19,001 – 22,999
Type G = 23,001 – 27,999
Type H = 28,001 – 32,999
Type I = 33,001 – 39,999
Type J = 40,001 – 43,999
Type K = 44,001 – 49,999
Type L = 50,001 – 55,999
Type M = 56,001 – 62,999
Type N = 63,001 – 71,999
Type O = 72,001 – 75,999
Type P = 76,001 – 82,999
Type Q = 83,001 – 92,999
Type R = 93,001 – 99,999