417/1 Maatblok 700,00 mm staal

Artikelnummer: 4801350
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4801350
EAN/GTIN 4059192031138
Nummer fabrikant 4801350
L-nummer L40080 3571

Omschrijving

Omschrijving:

417/1 Parallelmatenblok staal
  • Tolerantieklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominale afmeting: 700 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassing: Tolerantieklasse 1 Voor hoge nauwkeurigheidseisen. Als vergelijkend ijkblok voor de meetkamer. Voor het uitvoeren van bijzonder nauwkeurige metingen. Voor het instellen van aanwijsmeetapparatuur. Voor het controleren van nauwkeurige meters.
  • Naam product: Stalen meterblok
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 417/1
  • Doorsnede (mm): 35 x 9
  • Nominale afmeting: 700 mm
  • Tolerantieklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650