417/1 Maatblok 1.005 mm staal

Artikelnummer: 4801224
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4801224
EAN/GTIN 4059192029890
Nummer fabrikant 4801224
L-nummer L40080 3476

Omschrijving

Omschrijving:

417/1 Parallel blokstaal
  • Tolerantieklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominale afmeting: 1,005 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassing: Tolerantieklasse 1 Voor hoge nauwkeurigheidseisen. Als vergelijkend ijkblok voor de meetkamer. Voor het uitvoeren van bijzonder nauwkeurige metingen. Voor het instellen van aanwijsmeetapparatuur. Voor het controleren van nauwkeurige meters.
  • Naam product: Stalen meterblok
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 417/1
  • Doorsnede (mm): 30 x 9
  • Nominale afmeting: 1.005 mm
  • Tolerantieklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650