Afbreekmessen, 10-delige set, 25 mm ‘multisharp’ 10

Artikelnummer: 845125 10
Prijs instellen 10 Stuk (1,28 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
391 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 100 mm
Mesbreedte 25 mm
Mesdikte 0,7 mm
Aantal afbreekbare delen 7
Aantal lemmeten 10
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845125 10
EAN/GTIN 2050001962539
Nummer fabrikant 2048.0700/AB 82

Omschrijving

Uitvoering:

Het zwarte mes ‑ Lutz® multisharp, premium geharde, ultrascherp geslepen messen.
Extra fijn en ultrascherp geslepen.

T.b.v.:

Universeel mes nr. 845120 / 845121.