{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 2,8 mm | |
Opname | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
Buiten-⌀ D | 16,7 mm | |
Totale lengte L | 27,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309402 2,8 | |
EAN/GTIN | 2050001765291 | |
Nummer fabrikant | 13823010280 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantang voor tap met afdichting, ER 16, Nominale span-⌀ d: 2,8mm
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 58,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 16 | ER 16 | ER11 |
Buiten-⌀ D | 16,7 mm | 16,7 mm | 11,3 mm |
Totale lengte L | 27,5 mm | 27,5 mm | 18 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4031 E | 4031 E | 4031 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |