Markeernaald 3 mm

Artikelnummer: 358756 3
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0 mm
Radius R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
Geschikt voor 358752
Producttype Graveer- en markeernaalden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358756 3
EAN/GTIN 4020772000486
Nummer fabrikant 550474