Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Accu-boorschroefmachine zonder accu FlexiClick systeem, Type: GSR1860FC

Artikelnummer: 070107 GSR1860FC
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GSR 18V-60FC Set
Energievoorziening Accuvoeding
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht 31 Nm
Maximaal draaimoment hard 60 Nm
Toerentalbereik 1e stand 0 min-1 - 600 min-1
Toerentalbereik 2e stand 0 min-1 - 1.900 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 38 mm
Gewicht 1,7 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070107 GSR1860FC
Nummer fabrikant 06019G7100

Omschrijving

Uitvoering:

  • Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.
  • Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
  • Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
  • Softgrip.

Uitbreiden met Connectivity-module mogelijk.
Ook op moeilijk toegankelijke plekken maximale flexibiliteit en nauwkeurig werk dankzij verwisselbaar excentrisch of haaks opzetstuk. Hamerboren in beton met 1 joule slagenergie dankzij SDS-Plus-hameropzetstuk. Koplengte inclusief bithouder slechts 147 mm.
Uitbreiden met Connectivity-module mogelijk.

Levering:

Inclusief 2× 5,0 Ah Li-ion-accu, lader, transportkoffer, extra handvat. Met een groot aantal verstelbare opzetstukken in het FlexiClick-systeem: Boorhouder, haaks opzetstuk, excentrisch opzetstuk, SDS-Plus-hameropzetstuk.

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863073867.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen