• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Accu-boorschroefmachine ONE-KEY™ M18ODD2-5

Artikelnummer: 070212 M18ODD2-5

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18ONEDD2-502X
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment hard 135 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 550 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 2.000 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 89 mm
Gewicht 2,1 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
App-aansluiting OneKey
Typisch gebruik Heavy Duty
geschikt voor materiaal hout; Staal
Producttype Boorschroefmachine
USP1 18V, ONE-KEY app-aansluiting
USP2 Borstelloze motor, met 2 accu’s, in een koffer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070212 M18ODD2-5
EAN/GTIN 4058546224707
Nummer fabrikant 4933464525

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van het ladingsniveau. Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur. Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
Topmodel FUEL™ met borstelloze POWERSTATE™-motor voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren. Dankzij de hoge efficiëntie en hogere accucapaciteit zijn tot 2 × langere draaitijden mogelijk (vergeleken met andere Li-ion-technologieën). REDLINK PLUS™-elektronica − uniek vermogensmanagement:
  • Met systeemcommunicatie aandrijfmachine − accu.
  • Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.

M18 FUEL™ ONE-KEY™ accu-boorschroefmachine met hoog draaimoment.

Voordeel:

Topmodel FUEL™.

Levering:

Inclusief 2 × M18 Red-Li-ion-accu’s, M12-18 FC lader, riemclip, HD-box (systeemkoffer).
Inclusief extra handvat voor makkelijker ondersteunen van het draaimoment.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserve-accu’s en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen