Gewapende slang zwart AIRSOFT, PVC, Lengte 50 m, Slang binnen-⌀: 9mm

Artikelnummer: 080037 9
(2,58 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slang binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 15 bar
Slang buiten-⌀ 15 mm
Slang binnen-⌀ 9 mm
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080037 9
EAN/GTIN 3506111000559
Nummer fabrikant 100055

Omschrijving

Uitvoering:

Slang verstevigd met polyestervezel. Temperatuurbereik −15 °C tot 60 °C.
Airsoft Performance gewapende slang, flexibele oliebestendige persluchtslang voor pneumatisch gereedschap. Werkdruk 15 bar.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen