Uitvoering:
Geïntegreerde bitratel met 80 tanden voor een werkhoek van slechts 4,5°. Hierdoor is werken met fijne gradaties bij moeilijk toegankelijke schroefverbindingen mogelijk.
Mechanisch gedeelte met kogelmechanisme ontkoppelt hoor- en voelbaar bij bereiken van het doel-draaimoment. Na activering voorkomt het doorschuifende mechanisme dat het ingestelde aanhaalmoment onbedoeld wordt overschreden en dat de schroef te strak wordt aangehaald.
Ergonomisch gevormde, gewelfde handgreep maakt werken zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk. Aan het uiteinde van het handvat is een 1/4 inch aandrijfvierkant geïntegreerd. Resistent tegen oliën, vetten, brandstoffen en remvloeistoffen.
- Drie bedrijfsmodi en optisch, akoestisch en voelbaar stopsignaal.
- Opslagcapaciteit: maximaal 2500 meetwaarden.
- Via een geïntegreerde micro-USB-aansluiting is het uitlezen en documenteren van de meetgegevens op eindapparaten mogelijk.
- Helder en accusparend oled-kleurendisplay.
Maateenheden: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in
Toepassing:
Draaimomentcontrole; gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen.
Norm:
Getest volgens DIN EN ISO 6789.
Levering:
Inclusief lithium-ion-accu 3,6 V / 2,6 Ah type 18650 (laden gebeurt extern), software SENSOMASTER 4, micro-USB op USB-A-kabel, bithouder (zeskantuitgang D 6,3; 1/4 inch). In kunststof koffer.
Tip:
De geschikte lader en laadadapter zijn op aanvraag leverbaar. Extra accu’s verkrijgbaar onder nr.
081574 maat 2600 of alternatief maat 3500.