Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Veiligheidsmes SECUMAX POLYCUT

Artikelnummer: 842040
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
Lengte 76 mm
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842040
Nummer fabrikant 8500008

Omschrijving

Uitvoering:

Wegwerp-veiligheidsmes met afgedekt lemmet. Licht (7 g) en smal (3 mm) kaartmes van kunststof. Met lange, spitse nok, die het te snijden materiaal op betrouwbare wijze naar het lemmet voert.

Toepassing:

Ideaal voor folie, ook in nauwe spleten en papier.