Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Kleine pijpsnijders

Artikelnummer: 818500
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
Snijwieltje ⌀ 20 mm
Snijwieltje breedte 6 mm
Snijwieltje boring 4,8 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 3 mm - 35 mm
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 818500
Nummer fabrikant 60010000

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van matrijsgesmeed speciaal staal, verchroomd. Brede geleidingsrollen voor een haakse snede. Lichtlopende spindel voor het instellen van de snij-⌀. Handgreep met ingebouwde pijpbinnenfrees.

Toepassing:

Universeel voor het snijden van koperen, aluminium, messing, harde kunststof en dunwandige stalen of RVS-pijpen.

Reservedeel:

Reservebout nr. 818700 voor snijwieltje, reserverol nr. 818800.