Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep, Links snijdend, totale lengte: 260mm

Artikelnummer: 766041 260

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 260 mm
Lengte snijkanten 33 mm
Inzetsoort Links snijdend
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 766041 260
Nummer fabrikant 766041 260

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.
Microvertanding. schaarkop van edelstaal (HRC 58 − 60), armen van plaatstaal, vernikkeld. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.
Snijcapaciteit: plaat tot 1,8 mm, V2A-plaat tot 1,2mm.

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes en figuren.