Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Accu-blindklinkapparaat PowerBird®

Artikelnummer: 770505

Productdetails

Technische gegevens

Slag 20 mm
Voor blindklinknagels van alle materialen tot 6,4 mm
Kracht 14000 N
Accucapaciteit 2,6 Ah
Accuspanning 14,4 V
Gewicht inclusief accu 2,2 kg
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 770505
Nummer fabrikant 1457186

Omschrijving

Uitvoering:

snoerloos apparaat voor flexibel gebruik.

Voordeel:

hoge werksnelheid en groot vermogen, door elektronische regeling is een hoge bedrijfszekerheid gewaarborgd.

Levering:

Inclusief Li-ion-accu nr. 770527 en lader nr. 770528 maat 1 in een kunststof koffer.Mondstukken 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 en 17 / 45.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen