Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Precisie-slijpsteen voor uitwendig rondslijpen d×d×h (mm)

Artikelnummer: 594225
  • Slijpprocessen: Uitwendig rond
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 1

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Uitwendig rond
Slijpmiddel Edelkorund
Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie 89A 80J5 AV217
Vorm 1
Schijf-⌀ D 350 mm
Schijfbreedte T 32 mm
Boring-⌀ H 127 mm
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 594225
Nummer fabrikant 650127

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

hoogrendement-slijpstenen voor uitwendig rondslijpen, keramische binding. De slijpsteenstructuur met optimale afstemming van korrel- en bindingsvolume, bindingssterkte en productieproces onderscheiden zich door:
  • Grote snijcapaciteit, verkorte slijptijden en geringe slijtage.
  • Geringe thermische belasting, koel slijpend.
  • Voorkoming van uitvaltijden door lange dresscycli.

Edelkorund voor universeel gebruik.

Toepassing:

  • Universeel toepasbaar bij uitwendig rondslijpen (slijpen in lengterichting, insteekslijpen recht/schuin).
  • In de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij op alle normaal in de handel verkrijgbare slijpmachines (bijv. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
  • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

Specificatie:

89A 802J5 AV217

Tip:

Ook geschikt voor vlakslijpen.