Diamant-komslijpschijf d×d×h (mm) 75×30×20

Artikelnummer: 597510
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
8 stuks direct leverbaar
  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Vorm: 11V9

Omschrijving

Uitvoering:

Kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag in kunstharsbinding voor lange standtijd bij gelijktijdig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementsysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote en daardoor voor geluidsarm slijpen met constante slijpresultaten bij een hoge oppervlaktekwaliteit.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen. Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.