Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel

Artikelnummer: 529220
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
300 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte naaldvijlen zijn gesmeed van hoogwaardig staal en geslepen. De diamantvijlen worden gelijkmatig bestrooid met diamantpoeder met uniforme korrel en vervolgens galvanisch gefixeerd. De gelijkmatige verdeling en de hardheid van het diamant garanderen optimale vijlresultaten. Totale vijllengte = 140 mm; lengte diamantlaag = 70 mm; schacht-⌀ = 3 mm.

Toepassing:

Voor het maatnauwkeurig afwerken van snij-, stans- en persgereedschappen van gehard staal of hardmetaal. Tevens voor het bewerken van glas, keramiek etc. Met geringe druk vijlen, met name aan de randen. Een hoge druk leidt niet tot een betere materiaalafname en schaadt de vijl.

Korrel:

Universele korrel (standaardvijl) D 126

Accessoires:

Een snelspangreep voor deze vijlen vindt u onder nr. 519700.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen