Fiberschijf XF 850 (CER) ⌀ 115 mm

Artikelnummer: 566456
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 1,18
  • van 50
    vanaf € 0,98
op aanvraag
Leverbaar
3.661 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Aluminium
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

Trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
Universele fiberschijf VSM XF 850 met hoog en agressief slijpvermogen en lange standtijd. Koel slijpend. Zeer geschikt voor alle gelegeerde staalsoorten en aluminiumlegeringen.
Korrel: mengkorrel keramisch/ZA met sterk slijpende coating (TOP SIZE).

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.