Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 8-voudig + 1 ⌀ 150 mm

Artikelnummer: 567755
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
3.552 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 − 800, stearaatcoating) met hoge sterkte en dichte spreiding.
Hoge schuurprestaties door speciaal behandeld korund (A).
De achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en zelfhechtend voor snel wisselen van de schijf.
Met 9-voudige perforatie voor Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 met afzuiging.

Toepassing:

Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.
Op excenterschuurmachines met klitsteunschijf bijv. nr. 567885 / 567990. Maximale omtreksnelheid 40m/s.
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen