Afbraamschijf PREMIUM*** RONDELLER® ⌀ 178 mm

Artikelnummer: 560930
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 7,16
  • van 25
    vanaf € 5,97
op aanvraag
Leverbaar
327 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal; Gietijzer; RVS
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

  • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
  • Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
  • Slijphoek 20° tot 30°
  • Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.

De gepatenteerde afbraamschijf met grote flexibiliteit, koel slijpend, zeer goede spaanafvoer en rustig lopend bij een lage geluidsproductie.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor staal, RVS (VA), gietijzer, non-ferrometalen en duroplasten, voor vlakslijpen en voor de bewerking van plaatwerk en lasnaden.