Afbraamschijf PREMIUM***

Artikelnummer: 560405
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 5,41
  • van 10
    vanaf € 4,51
op aanvraag
Leverbaar
912 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Aluminium; Non-ferro- en zachte metalen
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal type voor de bewerking van non-ferrometalen zoals aluminium, messing, brons etc.
Specificatie: A36L-BFX.

  • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
  • Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
  • Slijphoek 20° tot 30°
  • Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.