Lamellenslijpschijf V2 Power, (CER), vlak-schuin voor RVS ⌀ 125 mm

Artikelnummer: 565482
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 10,14
  • van 10
    vanaf € 8,45
op aanvraag
Leverbaar
982 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

De gepatenteerde, sikkelvormige lamellenvorm en plaatsing maken een zeer grote laagdichtheid voor een buitengewone afneemcapaciteit en standtijd mogelijk.
Glasweefselschotel voor universeel gebruik.
Zeer hoge slijpcapaciteit, keramische korrel met zelfscherpend effect. Geen verglazen of oververhitten. Ook zeer geschikt voor kantslijpen.

Toepassing:

Trillingsarm werken en een lange standtijd.

Tip:

lamellenslijpschijven zonder schotel SLTflex voor zachte slijpwerking, hoeklasbewerking, etc. vindt u onder nr. 566300 e.v.