Lamellenslijpschijf SLTT (ZA), vlak-schuin voor staal ⌀ 125 mm

Artikelnummer: 565402
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 7,32
  • van 10
    vanaf € 6,10
op aanvraag
Leverbaar
3.237 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

De gepatenteerde, sikkelvormige lamellenvorm en plaatsing maken een zeer grote laagdichtheid voor een buitengewone afneemcapaciteit en standtijd mogelijk.
Robuuste drager van plaatstaal. Stil en trillingsarm.
Zuiver zirkoonkorund op polyester-katoenmengweefsel. Zeer agressief door de open korrelverdeling.

Toepassing:

voor een zeer grote afneemcapaciteit en lange standtijd.

Tip:

lamellenslijpschijven zonder schotel SLTflex voor zachte slijpwerking, hoeklasbewerking, etc. vindt u onder nr. 566300 e.v.