Lamellenslijpschijf SLTT (ZA), vlak-schuin voor staal ⌀ 115 mm

Artikelnummer: 565401
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 6,48
  • van 10
    vanaf € 5,40
op aanvraag
Leverbaar
343 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

De gepatenteerde, sikkelvormige lamellenvorm en plaatsing maken een zeer grote laagdichtheid voor een buitengewone afneemcapaciteit en standtijd mogelijk. Hoogwaardige constructie op staalplaat- of glasweefselschotel voor een lage geluids- en trillingsbelasting.
ZA: zuiver zirkoonkorund op polyester-katoenmengweefsel. Zeer agressief door de open korrelverdeling.
ZA-Power: speciaal zirkoonkorund-mengsel met sterk slijpende coating. Gaat niet dichtzitten en geen verglazen, koel slijpend.
CER: zeer hoge slijpcapaciteit, keramische korrel met zelfscherpend effect. Geen verglazen of oververhitten. Ook zeer geschikt voor kantslijpen.
SiC: Bijzonder grove siliciumcarbide-korrel, gaat niet dichtzitten. Zeer geschikt voor aluminium en vezelcomposiet.

ZA:Zuiver zirkoonkorund op polyester-katoenmengweefsel. Zeer agressief door de open korrelverdeling.

Toepassing:

Voor een zeer grote afneemcapaciteit en lange standtijd.

Tip:

Lamellenslijpschijven zonder schotel SLTflex voor zachte slijpwerking, hoeklasbewerking, etc. vindt u onder nr. 566300 e.v.