Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Diamant-doorslijpschijf 4 in1 PREMIUM*** Premium 230 mm

Artikelnummer: 569735 230
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vormbeschrijving: recht
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Vorm 41
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 230 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Slijplaag hoogte 14 mm
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 6.600 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 569735 230
Nummer fabrikant 704617

Omschrijving

Uitvoering:

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-⌀ 22,23 mm.
  • Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.
  • Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.
  • Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.
  • Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.

Maximale capaciteit en levensduur dankzij nieuwe segmenttechnologie met geoptimaliseerde korrelverdeling. 20 − 30% snellere snede met minder trillingen en met zuivere snijkanten. Voor universeel gebruik op beton, graniet, afslijtende materialen en gewapend beton. Laaghoogte 14 mm.

Toepassing:

Voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

Tip:

  • Diamantlaag in de fabriek voorgescherpt. Altijd de draairichting aanhouden!
  • Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.

Downloads en documenten