Uitvoering:
assortimenten met geselecteerde stiftfrezen in de meest gangbare vormen en afmetingen.
Schacht-⌀ 6 mm.
GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
Toepassing:
Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.
Levering:
Resp. 1 st. nr.
540200 maat A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.