Slijpstift fijn SiC

Artikelnummer: 551780
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
103 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Omschrijving

Uitvoering:

LUKAS-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. LUKAS-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor rand- en vlakslijpen en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk.
Slijpstiften van keramisch gebonden SiC, korrel 80 (fijn), met groot zelfscherpend effect en open poriestructuur voor een verbeterde spaanafvoer. Schacht-⌀ 6 mm, schachtlengte 40 mm.

Toepassing:

Voor het bewerken van aluminium legeringen en zachte materialen (zachte metalen).
Aanbevolen werksnelheid 25 − 40 m/s.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen