• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Alternatief product:

Moker 6 kg

Artikelnummer: 751030 6
Korting
90,40 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 6 kg
Lengte van de steel 800 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751030 6
EAN/GTIN 4016134505782
Nummer fabrikant 5293036000

Omschrijving

Uitvoering:

Vuisthamerkop matrijsgesmeed. Banen volgens norm gehard en ontlaten, zwart gelakte kop, blanke slagvlakken.
Moker met gewelfde hickory-steel.

Norm:

DIN 6475

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"