Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Vuisthamer, Gewicht zonder steel: 1kg

Artikelnummer: 751005 1

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 1 kg
Lengte van de steel 260 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751005 1
Nummer fabrikant 5293031000

Omschrijving

Uitvoering:

Vuisthamerkop matrijsgesmeed. Banen volgens norm gehard en ontlaten, zwart gelakte kop, blanke slagvlakken.
Vuisthamer met gewelfde hickory-steel.

Norm:

DIN 6475

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.