{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
totale lengte | 250 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Spanwijdte voor zeskant | 36 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 1.5/16 inch | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
vonkvrij | nee | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 705200 250 | |
EAN/GTIN | 4003773043836 | |
Nummer fabrikant | 89 05 250 |