HOLEX Pro Steel VHM-torusfrees HPC TiAlN

Artikelnummer: GG1357
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
206 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,03
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,03 mm.
HPC-frees met verschillende hoekradiussen voor alle radiale overgangen.
Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.
Als nr. 206357.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Pro Steel"

Aanbiedingen en acties

Meer producten uit de speciale aanbieding "Großgebinde Aktion: Zerspanungswerkzeuge"
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen