GARANT Master Titan VHM-schachtfrees HPC/TPC TiAlN

Artikelnummer: 203157
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
98 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten; 0,08×D
  • Inwendige koeling: nee

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nafrezen bij zeer hoge voedingswaarden en geluidsarm frezend voor de beste standtijden en een hoge verspaningscapaciteit.
Speciale slijping met torusachtige snijkantafronding en speciale coating.
Afmetingen conform DIN 6527 lang.

Toepassing:

Voor het frezen van titanium en titaniumlegeringen.

Tip:

Naslijpen mogelijk bij gebruik als TPC-frees.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Titan"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen