GARANT Master Steel VHM-fijnfrees HPC TiAlN

Artikelnummer: 204018
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
67 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: 0,05×D bij kanten

Omschrijving

Uitvoering:

Voor nabewerken.
Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.
Hoge eigen stabiliteit en stabiel werkend dankzij ongelijke steek.
Voor het omtrekfrezen als nabewerking.
Zeer lange snijkanten voor efficiënt nabewerken.

Tip:

ae max = 0,05×D
Naslijpen mogelijk vanaf ⌀ DC = 6 mm.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Steel"
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen