Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Draadsnijgereedschapsset met enkelsnijdende tappen, Voor metrische schroefdraad: M3-12

Artikelnummer: 145310 M3-12

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor metrische schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Voor metrische schroefdraad M3 − M12
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145310 M3-12
Nummer fabrikant 145310 M3-12

Omschrijving

Uitvoering:

stevige metalen doos met handgreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden stevig in een afzonderlijke houder opgeborgen en ligt direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Inhoud:

resp. 3 enkelsnijdende draadtappen nr. 131450: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
resp. 1 snijplaat nr. 140300: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
resp. 1 spiraalboor nr. 114150: Maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148400: Maat 1; 2
1 Tapkruk met ratel nr. 148700: Maat 85
resp. 1 snijplaathouder nr. 149300: Maat 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Maat M/W
1 Schroevendraaier nr. 664300: Maat 3×60