Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Schroevendraaier voor Torx® met kogelkop, Torx®-profiel: TX15

Artikelnummer: 625800 TX15

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 367 K TORX®
Torx®-profiel TX15/200
Meslengte 80 mm
totale lengte 178 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal kling Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625800 TX15
Nummer fabrikant 05027950001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen. Steel van hooggelegeerd gereedschapsstaal, als kogelkop gevormde punt; tot 25° schuin aan te zetten.