Momentschroevendraaier

Artikelnummer: 659950
Korting
vanaf  37,70 €
Prijs geldig tot 31 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
159 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Beproefde Kraftform-handgreep, vanaf 5 Nm pistoolgreep. Elke schroevendraaier is vooraf op het bij de desbetreffende schroefmaat passende draaimoment ingesteld.
Het mechaniek in de handgreep is d.m.v. een verzegelring beschermd tegen verstellen en manipulatie. Maat en draaimoment zijn in het uiteinde van de handgreep geslagen.
Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar. Verder aandraaien van de schroef is onmogelijk.
Gr. 2 − 4 voor binnenzeskantbouten.
Gr.TX6 − TX20 voor schroeven met Torx®-profiel.
Gr. 6IP − 20IP voor schroeven met Torx Plus®-profiel.

Toepassing:

Ideaal voor montage van wisselplaten.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Control Messtechnik Preisaktion"
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen