Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Verbindingspen voor doppen, 1 inch

Artikelnummer: 653900

Productdetails

Technische gegevens

5,5 mm
Lengte 45 mm
Producttype Borgpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 653900
Nummer fabrikant 1602A

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Norm:

DIN 3129

T.b.v.:

Doppen 17 − 100 mm, verlengstukken, cardangewricht en verbindingsstuk.

T.b.v.:

Doppen (sleutelwijdte): 24 − 60 mm
en nr. 653400 − 3650