Elektronische momentsleutel

Artikelnummer: 655345
Korting
vanaf  279,00 €
Prijs geldig tot 31 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
243 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Robuuste momentsleutel met stootvaste behuizing, tweecomponenten-greep, groot display en omschakelbare ratel. Eenvoudige bediening via grote insteltoetsen. Het bereiken van het gewenste draaimoment wordt door een optisch en akoestisch signaal zichtbaar en hoorbaar aangegeven. Er zijn twee gebruiksmodi met piekwaardeweergave en meelopende weergave beschikbaar. In het werkgeheugen kunnen maximaal 50 aanhaalmomenten worden opgeslagen.

Toepassing:

Draaimomentcontrole; gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Rechtsom ±2%, linksom ±3%.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Control Messtechnik Preisaktion"