Uitvoering:
Het bijzondere, doorglijdende ontkoppelmechanisme voorkomt op betrouwbare wijze onbedoeld te vast aanhalen.
Eenarmige momentsleutel zonder schaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester.
Voordeel:
Dankzij het verfijnde ontkoppelmechanisme is werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.
Functie:
Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel duidelijk voelbaar en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het speciale ontkoppelmechanisme zorgt ervoor dat ingestelde draaimomenten betrouwbaar worden bereikt, maar niet worden overschreden.
Toepassing:
Voor middelgrote tot grotere aantallen.
Norm:
Getest volgens DIN EN ISO 6789.
Nauwkeurigheid:
±4% van de ingestelde waarde.
Gebruik:
Legenda voor tekening en formule:
L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment