Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 28-delig

Artikelnummer: 637935
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
83 stuks direct leverbaar
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M12 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M6 − M12.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 10 st. gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-kant bits 5/16 inch: 4 st. nr. 675440 maat 5; 6; 8; 10
Bits 5/16 inch voor Phillips: 2 st. nr. 675400 maat 2; 3
Bits 5/16 inch voor Torx®: 8 St. nr. 675470 maat TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Verlengstuk met sneldraaihuls: 1 st. 250 mm
Verlengstuk Wobble: 1 st. 50 mm
Verbindingsstuk met snelwisselhouder: 1 St. vierkant-dop 1/2 inch - bitopname 5/16 inch
Ratel (gr. S): 1 st. nr. 640395 met omschakelpal
Ratel (gr. P): 1 St. nr. 640390 met doorsteekvierkant
Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting