• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 15-delig

Artikelnummer: 637714
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
23 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen: 12 st. gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 Verlengstukken: Nr. 641000 maat 130; 255
1 Ratel: Nr. 640100
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Tip:

OPGELET!
Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!
Aanbevolen productnummer: 637712