{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 5 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 22,7 mm | |
Lengte | 100 mm | |
Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier | |
met kogelkop | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643450 5 | |
EAN/GTIN | 4018754007332 | |
Nummer fabrikant | 03280005 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang met kogelkop, Zeskant: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
361 stuks direct leverbaar
€ 7,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 22,7 mm | 22 mm |
Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 100 mm | 100 mm |
met kogelkop | ja | ja |
Zeskant | 5 mm | 5 mm |
Producttype | Dop | Dop |