Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Extra sterke industriële papieren poetsdoeken, set 5-delig

Artikelnummer: 089126

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 440
Afscheur-vellen 5×100
Lagen 3
Breedte 385 mm
Lengte 325 mm
Geschikt voor houder/dispenser W4
Setinhoud 5
Producttype Papieren poetsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089126
Nummer fabrikant 130082

Omschrijving

Uitvoering:

Breed assortiment speciale doeken voor afvegen en reinigen. Elke doek is ontworpen voor een speciale taak. Met de passende hygiënedispenser krijgt u een efficiënt systeem.
De doeken zijn geschikt voor contact met levensmiddelen.
Tork extra sterke industriële papieren doeken (440): geschikt voor het opnemen van oliën en vetten. Dankzij de QuickDry-kwaliteit sterker en beter absorberend dan normaal papier.
Met de juiste reinigingsdoek kunnen uitgelopen of gemorste vloeistoffen aanzienlijk efficiënter en effectiever worden opgezogen of kunnen vuil en stof worden opgenomen. Handen worden beschermd tegen verontreinigingen en hitte. Reinigingsdoeken als rol of als losse doek leverbaar.

T.b.v.:

Papierrolhouder nr. 089160 gr. W4.