Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Vrijwel niet pluizende reinigingsdoeken

Artikelnummer: 089135

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding Purotop
Afscheur-vellen 500
Breedte 275 mm
Lengte 360 mm
Geschikt voor houder/dispenser F1, W1
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089135
Nummer fabrikant 190494

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
De doeken zijn geschikt voor contact met levensmiddelen.
Tork vrijwel niet pluizende reinigingsdoeken (Purotop): voor gebruik met reinigings-, oplos- en desinfectiemiddelen. Voor reiniging van armaturen, binnenbekledingen en desinfectie van elektrische apparaten. Getest en vrijgegeven door de automobielindustrie.

T.b.v.:

Papierrolhouder nr. 089160 gr. F1, W1.