Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Vrijwel niet pluizende reinigingsdoeken, set 8-delig

Artikelnummer: 089134

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding Purotop
Afscheur-vellen 8×75
Breedte 300 mm
Lengte 385 mm
Geschikt voor houder/dispenser Small-Pack
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089134
Nummer fabrikant 190493

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Tork vrijwel niet pluizende reinigingsdoeken (Purotop): voor gebruik met reinigings-, oplos- en desinfectiemiddelen. Voor reiniging van armaturen, binnenbekledingen en desinfectie van elektrische apparaten. Getest en vrijgegeven door de automobielindustrie.