Bandschuurmachine GIS

Artikelnummer: 077612
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

GRIT GI-bandschuurprogramma voor hoge eisen van de industrie: robuust gebouwd, met extreem sterke motoren.
  • Hoge efficiëntie dankzij optimale afnamecapaciteit.
  • Krachtige motor met 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Gepatenteerd bandspansysteem,
  • Grote arbeidsveiligheid: aanslag, schuurspleet en oogbescherming zijn individueel instelbaar.

de ideale oplossing voor iedereen die alleen een bandschuurmachine zonder uitbreidingsmogelijkheid zoekt. Robuuste, compacte constructie en eenvoudige hantering garanderen uitstekende resultaten. Gemakkelijk verstelbare werkhoogte, opvang van spanen.

Levering:

inclusief machinevoet, CEE-stekker (16 A), 1 schuurband 2000 mm; korrel 36.

Tip:

Zie voor de schuurbanden nr. 558310 e.v. en nr. 558453-56.