{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Materiaal | PVC-slang drielaags, verstevigd met polyestervezel | |
Maximale werkdruk | 20 bar | |
Slang buiten-⌀ | 20 mm | |
Slang binnen-⌀ | 13 mm | |
Slanglengte | 50 m | |
Kleur | blauw-transparant | |
Temperatuurbereik | -15 °C - 60 °C | |
Toegestaan bij levensmiddelen (VO/2011) | ja |
Artikelnummer | 080043 13 | |
Nummer fabrikant | 080043 13 |