Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Hechtsmeermiddel High Speed Chain Oil ml

Artikelnummer: 083062
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07: Uitroepteken

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 0,5 l
Kleur blauw
Vlampunt < 0 °C
Zelfontbrandingstemperatuur 200 °C
Oplosbaarheid in water niet bepaald
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07: Uitroepteken
Producttype Smeermiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083062
Nummer fabrikant 32347-AB

Omschrijving

Uitvoering:

Waterbestendig en zeer goed hechtend smeermiddel. Vormt een duurzame smeerfilm.
Geschikt voor open smeerpunten zoals kettingen, tandwieloverbrengingen, open lagers, scharnieren etc. bij sterke versnelling of ruwe omgevingsomstandigheden.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.